定格使用率(%)60
付属品電源AVP-500、トーチAW-12(4m)、ガス調整器FR-1A
仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(アップスロープ時限)0.1〜5秒、(ダウンスロープ時限)0.1〜5秒、(アークスポット時限)0.2〜5秒、(ガスアフターフロー時限)3〜20秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います
質量(kg)96
周波数(Hz)(定格)50/60兼用、(パルス)低速/0.5〜15、高速/10〜500、(AC-DC切替)0.5〜20(ハイブリッドTIG)
定格入力電圧(V)200/220
出力電流(A)直流/(TIG)5〜500、(手溶接)50〜400、交流(AC波形)/(ハード)20〜500、(標準)20〜500、(ソフト)20〜330、AC-DCハイブリッド(AC波形)/(ハード)20〜500、(標準)20〜500、(ソフト)20〜330
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×611×877
定格入力(kVA)(TIG)22.2(18.6kW)、(手溶接)21.4(18.3kW)
相数三相
定格負荷電圧(V)AC(TIG)/26、DC(TIG)/24、DC(手溶接)36
最高無負荷電圧(V)80