トーチ8M(水冷循環ポンプ使用) インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン500P ダイヘン 74214306

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン500P

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74214306 品番トーチ8M(水冷循環ポンプ使用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,459,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現
AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能

定格使用率(%)60 付属品電源AVP-500、トーチAW-12(8m)、ガス調整器FR-1A、冷却水循環ポンプ、水ホース 仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(アップスロープ時限)0.1〜5秒、(ダウンスロープ時限)0.1〜5秒、(アークスポット時限)0.2〜5秒、(ガスアフターフロー時限)3〜20秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います 質量(kg)96 周波数(Hz)(定格)50/60兼用、(パルス)低速/0.5〜15、高速/10〜500、(AC-DC切替)0.5〜20(ハイブリッドTIG) 定格入力電圧(V)200/220 出力電流(A)直流/(TIG)5〜500、(手溶接)50〜400、交流(AC波形)/(ハード)20〜500、(標準)20〜500、(ソフト)20〜330、AC-DCハイブリッド(AC波形)/(ハード)20〜500、(標準)20〜500、(ソフト)20〜330 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×611×877 定格入力(kVA)(TIG)22.2(18.6kW)、(手溶接)21.4(18.3kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)AC(TIG)/26、DC(TIG)/24、DC(手溶接)36 最高無負荷電圧(V)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする