CG-42T とって付ごみ袋 日本技研工業 74214927

とって付ごみ袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)(400+250)×800
内容量1冊(20枚)注文コード74214927品番CG-42T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

透明なので中身が見やすい。とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。

用途室内用ごみ箱の内袋として便利。ごみ袋以外にも、備品等の小分け整理や保管時の袋としても便利。容量(L)45透明厚さ(mm)0.023仕様マチ付き材質低密度ポリエチレン入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)(400+250)×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74214918
2023-06-14
用途: ゴミ出しの際に量が多くない場合に使用
馬場鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

量が多くない場合が多々あり、この大きさでしかもとって付で使い勝手が良いし値段もお手頃だと思います。Goodです。

対象商品 : 74214927
2021-10-22
用途: ビニールゴミ用
建設業・工事業

市で ビニールゴミは 透明の袋で出すと指定されているのだが 透明の取っ手付きが
何処を探しても 扱っていなかったので 非常に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 74214918
2020-07-30
用途: ゴミ袋として
卸売・小売業

レジ袋有料化でゴミ袋がなくなってしまったのでこちらを購入。透明度が高くてとても綺麗!ゴミ袋としてはもったいないので、何度かレジ袋として使用してからゴミ袋にしようと思います。他のサイズも買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする