電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 ほこり防止シャッター スイングプラグ 雷ガード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74216248 品番 T-KST02-22430WH
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)297 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数4個口 コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74216214
2023-01-16
用途:
事務所内のPC用電源
有限会社 茅吹医療器械店 様 (卸売・小売業)

思っていた商品とめぐりあえて非常に満足しています。

対象商品:
74216257
2021-09-21
用途:
電化製品の接続

スイングプラグ,シャッター付きでシンプルなデザイン,割と安価で,良い製品だと思います.

対象商品:
74216248
2019-04-22
用途:
会議室用の映像機器の設置時使用
製造業

コードの長さがもう少しいろいろ合っても良い気がする。今回も足らないので、別の延長コードを購入した。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする