京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング 多機能用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
74216818
品番
GMM3020-TK CR9025
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.3
材質(本体)
CR9025
コーナー半径Re(mm)
0.25
コーナー数
2
寸法CW(mm)
3(-0.05〜+0.05)
メーカー商品コード
TKW13290
寸法INSL(mm)
20