仕様-
形状正方形
厚さ(mm)2.2
材質(本体)PR1225
寸法L(mm)-
内接円直径(Φmm)4.8
寸法D1(mm)2.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
ブレーカ-
寸法W1(mm)-
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)0.5
チップブレーカ片面
コーナー数4
寸法DC(mm)-
メーカー商品コードTKB05641
寸法PL(mm)-
逃げ角(°)7
寸法DC2(mm)-