画像準備中

チップ PVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PR1225 仕様- 注文コード74216967 品番SCMT050205-GM-E PR1225
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・仕様・内容量など312種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 形状正方形 厚さ(mm)2.6 材質(本体)PR1225 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)5.25 寸法D1(mm)2.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカ- 寸法W1(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.5 チップブレーカ片面 コーナー数4 寸法DC(mm)- メーカー商品コードTKB05650 寸法PL(mm)- 逃げ角(°)7 寸法DC2(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする