京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング ドリル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
PR1525
仕様
●メトリック●座ぐり加工用
注文コード
74217317
品番
DA0930M-FTP PR1525
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メトリック●座ぐり加工用
形状
-
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1525
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
-
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
-
寸法W1(mm)
-
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
寸法DC(mm)
9.3k8
メーカー商品コード
TLB10125
寸法PL(mm)
0.43
逃げ角(°)
-
寸法DC2(mm)
3