画像準備中

チップ PVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)PR1525 仕様●メトリック●座ぐり加工用 注文コード74217326 品番DA0950M-FTP PR1525
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は材質・仕様・内容量など312種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メトリック●座ぐり加工用 形状- 厚さ(mm)- 材質(本体)PR1525 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)- 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- ブレーカ- 寸法W1(mm)- 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)- チップブレーカ- コーナー数- アズワン品番64-8479-96 寸法DC(mm)9.5k8 メーカー商品コードTLB10130 寸法PL(mm)0.43 逃げ角(°)- 寸法DC2(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする