画像準備中

チップ PVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)PR1525 仕様●メトリック●座ぐり加工用 注文コード74217396 品番DA1200M-FTP PR1525
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は材質・仕様・内容量など312種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メトリック●座ぐり加工用 形状- 厚さ(mm)- 材質(本体)PR1525 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)- 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- ブレーカ- 寸法W1(mm)- 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)- チップブレーカ- コーナー数- アズワン品番65-1988-62 寸法DC(mm)12k8 メーカー商品コードTLB10165 寸法PL(mm)0.53 逃げ角(°)- 寸法DC2(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする