※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

UR90 中央片面タイプ ブラック 連結

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74217885 品番61-15-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ連結 耐荷重(kg)100 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーバング仕様)、アジャスター付き付き、上部にガラス天板(61-14-10-1〜2)が取り付けられます 種別オープンタイプ 質量(kg)9.7 ブラック タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.7(内寸90.2)×43(内寸40.5)×135 アズワン品番61-7173-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする