※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アンティークゴールド 角バー用フックハンガー シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード74218427 品番61-17-16-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 種別L10cm サイズΦ6mm 有効寸法10cm 耐荷重2 アズワン品番61-7174-79 素材スチール製 アンティークゴールドメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする