※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの チャンネルサポート/棚柱/バー
直付け柱 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74219233
品番
61-48-12-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,770
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。
材質
スチール製、粉体塗装
種別
ダブル
付属品
取付用ねじL30mm×12本
寸法(幅W×奥行D)(cm)
2×1.1
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W58.8cm/88.8cm/118.8cm兼用、H240の取りけ穴数:12ヶ所
アズワン品番
61-7176-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セットされているネジは下地が木・軽量鉄骨専用になります。
※直付け柱の耐荷重は、取り付け箇所によって異なります。
※ドリルドライバー必要
※直付け柱はプロ用です
※壁面強度の確認や取り付け場所などで専門知識が必要になりますので、取り付ける場合は専門の施工業者へ依頼してください。
※不明な点はカスタマーサービス(06-6203-6660)までお問い合わせください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000