※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

直付け柱 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74219258 品番61-48-12-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。

材質スチール製、粉体塗装 種別シングル 付属品取付用ねじL30mm×10本 寸法(幅W×奥行D)(cm)0.78×1.4 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W58.8cm/88.8cm/118.8cm兼用、H189の取りけ穴数:10ヶ所 アズワン品番61-7176-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セットされているネジは下地が木・軽量鉄骨専用になります。
※直付け柱の耐荷重は、取り付け箇所によって異なります。
※ドリルドライバー必要
※直付け柱はプロ用です
※壁面強度の確認や取り付け場所などで専門知識が必要になりますので、取り付ける場合は専門の施工業者へ依頼してください。
※不明な点はカスタマーサービス(06-6203-6660)までお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする