京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング ネジ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR1115
仕様
●TF仕様切れ刃●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):-
注文コード
74220074
品番
11IR125ISO-TF PR1115
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●TF仕様切れ刃●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):-
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
PR1115
ピッチ(mm)
1.25
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(mm)
3
適合ねじ
メートルねじ
勝手
右勝手
区別
内径ねじ用
寸法W1(mm)
-
ピッチ(山数/inch)
-
コーナー半径Re(mm)
0.08
寸法CW(mm)
-
メーカー商品コード
TJY18428
寸法PDX(mm)
1.1
寸法PNA(°)
60