画像準備中

チップ PVDコーティング ネジ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質(本体)PR1115 仕様●TF仕様切れ刃●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):- 注文コード74220275 品番16ER20UN-TF PR1115
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は材質・仕様・内容量など409種類から選べます 他の種類を見る
仕様●TF仕様切れ刃●さらい刃付き●寸法PDX1(mm):- 厚さ(mm)3.68 材質(本体)PR1115 ピッチ(mm)- 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)4 適合ねじユニファイねじ 勝手右勝手 区別外径ねじ用 寸法W1(mm)- ピッチ(山数/inch)20 コーナー半径Re(mm)0.15 寸法CW(mm)- メーカー商品コードTJY18882 寸法PDX(mm)1 寸法PNA(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする