※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

3段可変薄型スチール棚セット W90cm溝ありタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74220466 品番61-24-8-1
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,488
販売価格(税別)
4,080

可変式、薄い、強度あり。三拍子揃ったスチール棚が新登場。前面にプライスレールが取り付けられます。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容丸面スチール棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製 耐荷重(kg)30(水平時) アズワン品番61-7178-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする