※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス5mm厚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74221053
品番
61-36-7-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
15
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別
スリット芯々88.8cm専用
材質
透明ガラス
厚さ(mm)
5
アズワン品番
61-7179-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000