※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
スリムフックハンガー(Φ4mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74223458
品番
61-43-26-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
5
アズワン品番
61-7182-35