※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
スリムフックハンガー(Φ4mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74223485
品番
61-43-26-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
20
アズワン品番
61-7182-38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74223485
61-43-26-4
28989189
3320-320
システム什器 角バー用スリムフックハンガー(Φ4mm)
ストア・エキスプレス
1セット(10本)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました