※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
フックハンガー(Φ6mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
74223555
品番
61-43-25-9
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
20
アズワン品番
61-7182-47