※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アップフック 傾斜5連掛け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74224018 品番61-45-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)27 高さ(cm)60 アズワン品番61-7183-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする