※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
アップフック 片面用L20cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74224054
品番
61-45-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
20
高さ(cm)
60
アズワン品番
61-7183-09