※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アップフックハンガー 球付き(Φ6mm) L15cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74224072 品番61-45-6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920

中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)2 長さ(cm)15 高さ(cm)15 アズワン品番61-7183-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする