※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

傾斜ハンガー 30°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74224115 品番61-45-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 種別7連掛け 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)36 耐荷重(kg)5 長さ(cm)36 アズワン品番61-7183-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74224115 61-45-8-2 28990047 3330-307 システム什器 角バー用傾斜ハンガー 30° ストア・エキスプレス システム什器 角バー用傾斜ハンガー 30° ストア・エキスプレス 1本 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする