京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74224186
品番
TOMT060508ER-GM PR1510
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
形状
-
厚さ(mm)
5.7
材質(本体)
PR1510
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
7.2
寸法D1(mm)
3.4
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
寸法W1(mm)
-
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
-
コーナー数
3
寸法BS(mm)
1.5
メーカー商品コード
TLA40001
面取幅BCH(mm)
-
逃げ角(°)
-
寸法INSL(mm)
-