※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 什器用ハンガー
フェイスアウトハンガー ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74224237
品番
61-45-15-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)共通
アズワン品番
61-7183-36
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
10(片面:5)
長さ(cm)
(両面)20
パイプ径(Φmm)
19