※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木製収納トロッコ W60cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74224352
品番
61-46-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)
30
仕様
前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
材質
木製、強化含浸紙貼り
質量(kg)
6
色
エクリュ
タイプ
組立式
対応商品
スクエアラック強化型、ユニットラック120、アンティークゴールド120、スマートベルベティ120、パネルディスプレー120、リスタプラス120、KZ/KS60、KZ/KS120、50T/Lフレーム120、ホルト120、ドレスウッドライト120、ラテラル・フォー壁面タイプ120
アズワン品番
61-7183-52
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56.4×37×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000