画像準備中

チップ PVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74224396 品番 SNMU130508EN-GH PR1535
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●角度AS(°):- 形状正方形 厚さ(mm)5.51 材質(本体)PR1535 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)13 寸法D1(mm)4.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 寸法W1(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(両面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ両面 コーナー数- 寸法BS(mm)1 メーカー商品コードTLC05404 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)0 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする