京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74224466
品番
LOGT100408FR-AM PDL025
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
形状
-
厚さ(mm)
4
材質(本体)
PDL025
寸法L(mm)
11.2
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
3.6
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
寸法W1(mm)
6.8
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
-
コーナー数
2
寸法BS(mm)
2.8
メーカー商品コード
TLE04150
面取幅BCH(mm)
-
逃げ角(°)
-
寸法INSL(mm)
-