京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74224475
品番
LOGT150508FR-AM PDL025
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
形状
-
厚さ(mm)
5.6
材質(本体)
PDL025
寸法L(mm)
15.9
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
4.9
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
寸法W1(mm)
8.9
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
-
コーナー数
2
寸法BS(mm)
2.9
メーカー商品コード
TLE04160
面取幅BCH(mm)
-
逃げ角(°)
-
寸法INSL(mm)
-