画像準備中

チップ PVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74224493 品番 KCGT130508FR-AL PDL025
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●角度AS(°):- 形状平行四辺形頂角55° 厚さ(mm)5.1 材質(本体)PDL025 寸法L(mm)13.9 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法W1(mm)9.9 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ片面 コーナー数2 寸法BS(mm)- メーカー商品コードTLE04883 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)7 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする