画像準備中

チップ PVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74224588 品番 WNGT080608FN-AM PDL025
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●角度AS(°):- 形状六角形 厚さ(mm)6.65 材質(本体)PDL025 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)14.02 寸法D1(mm)6.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法W1(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ片面 コーナー数3 寸法BS(mm)1.5 メーカー商品コードTLE09330 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)0 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする