京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74224649
品番
PNMU1205ANER-GH PR015S
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
形状
-
厚さ(mm)
6.17
材質(本体)
PR015S
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
6.2
厚さ許容差(mm)
-
内接円許容差(mm)
-
寸法W1(mm)
-
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
-
コーナー数
10
寸法BS(mm)
2
メーカー商品コード
TLJ59004
面取幅BCH(mm)
2
逃げ角(°)
-
寸法INSL(mm)
17.98