京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 溝用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1215
メーカー商品コード
TKH18905
注文コード
74225139
品番
GBF32R300-010GL PR1215
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード・内容量
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
PR1215
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4.4
寸法W1(mm)
-
端面溝径D(Φmm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.1
コーナー数
3
寸法CW(mm)
3(-0.02〜+0.02)
メーカー商品コード
TKH18905
寸法CDX(mm)
3
寸法INSL(mm)
-