京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 溝用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR1535
メーカー商品コード
TLC19947
注文コード
74225498
品番
GC08L120-005 PR1535
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード・内容量
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.5
材質(本体)
PR1535
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
2.7
寸法W1(mm)
3.4
端面溝径D(Φmm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.05
コーナー数
1
寸法CW(mm)
1.2(-0.025〜+0.025)
メーカー商品コード
TLC19947
寸法CDX(mm)
1.5
寸法INSL(mm)
7.7