画像準備中

チップ PVDコーティング 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質(本体)PR1535 メーカー商品コードTLC19957 注文コード74225595 品番GC10L120-005 PR1535
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は材質・メーカー商品コード・内容量など250種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.4 材質(本体)PR1535 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)3.5 寸法W1(mm)4.7 端面溝径D(Φmm)- コーナー半径Re(mm)0.05 コーナー数1 寸法CW(mm)1.2(-0.025〜+0.025) メーカー商品コードTLC19957 寸法CDX(mm)2.2 寸法INSL(mm)9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする