画像準備中

チップ PVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)PR1225 注文コード74227713 品番EZBL040040HP-008H PR1225
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質・内容量など1851種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法WF2(mm):0.4 形状- 厚さ(mm)- 材質(本体)PR1225 寸法H(mm)3.6 寸法a(mm)- 精度高精度 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)- 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 主な用途ボーリングバー ブレーカ平行ブレーカ 寸法W1(mm)- 穴の有無- 角度θ(°)- 寸法LF(mm)48.8 コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.08±0.015 チップサイズ- チップブレーカ- コーナー数1 ブレーカ適合領域- 寸法CW(mm)- 寸法WF(mm)1.85 メーカー商品コードTKB03092 寸法LU(mm)20 寸法DCON(mm)4 逃げ角(°)- 寸法DMIN(mm)4 寸法CDX(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする