※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74227756
品番
EZBTR050050-005 PR1225
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
最小加工径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
5
シャンク高さH(mm)
4.3
全長(mm)
58.7
首下長LU(mm)
25
機能幅(mm)
2.15
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.5
コーナーR(mm)
0.05(+0/-0.02)
材種
PR1225
適合スリーブ
EZH050…
タイプ
引き加工
メーカー商品コード
TKB08371
用途
内径旋削 引き加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。