EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1225 適合スリーブEZH080… 注文コード74227844 品番EZBR080080HP-015H PR1225
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材種・適合スリーブなど48種類から選べます 他の種類を見る

HP(高精度タイプ)精度重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

メーカー商品コードTKB40009 勝手 最小加工径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 シャンク高さH(mm)7.2 全長(mm)84.8 首下長(mm)40 機能幅(mm)3.75 距離0.8(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm)) コーナーR(mm)0.15(±0.02) 材種PR1225 適合スリーブEZH080… 精度高精度 ブレーカ平行ブレーカ 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする