EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1225 適合スリーブEZH045… 注文コード74227853 品番EZBR045045HP-005F PR1225
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材種・適合スリーブなど38種類から選べます 他の種類を見る

HP(高精度タイプ)精度重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

メーカー商品コードTKB40010 勝手 最小加工径(Φmm)4.5 シャンク径(Φmm)4.5 シャンク高さH(mm)4.1 全長(mm)51.1 首下長(mm)22.5 機能幅(mm)2.1 距離0.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm)) コーナーR(mm)0.05(±0.01) 材種PR1225 適合スリーブEZH045… 精度高精度 ブレーカリードブレーカ 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする