※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H151cm 4段 D45.7cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74228035 品番61-62-5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1212×457×1510 仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6〜9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。 種別W121.2cm 質量(kg)15〜34 サイズW121.2×D45.7×H151cm 奥行(mm)457 間口(mm)1212 キャスターなし 耐荷重全体 アズワン品番61-7196-89 素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする