画像準備中

チップ PVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PR1225 注文コード74228246 品番TPMX110302WP PR1225
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・内容量など1851種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法WF2(mm):- 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PR1225 寸法H(mm)- 寸法a(mm)- 精度- 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(mm)3.3 勝手- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 主な用途- ブレーカ- 寸法W1(mm)- 穴の有無- 角度θ(°)- 寸法LF(mm)- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.2 チップサイズ- チップブレーカ- コーナー数3 ブレーカ適合領域3 寸法CW(mm)- 寸法WF(mm)- メーカー商品コードTKE07230 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)- 逃げ角(°)11 寸法DMIN(mm)- 寸法CDX(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする