仕様●寸法WF2(mm):-
形状ひし形頂角80°
厚さ(mm)1.8
材質(本体)PR1535
寸法H(mm)-
寸法a(mm)-
精度-
内接円直径(Φmm)4.3
寸法D1(mm)2.3
勝手-
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
主な用途-
ブレーカ-
寸法W1(mm)-
穴の有無あり
角度θ(°)-
寸法LF(mm)-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)0.4
チップサイズ-
チップブレーカ片面
コーナー数2
ブレーカ適合領域2
寸法CW(mm)-
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTLC01027
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)-
逃げ角(°)7
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)-