※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ワイヤーラック 重量用スチール棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74228516
品番
61-64-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ×4個付き
種別
W121.2cm
サイズ
W121.2×D45.7cm
耐荷重
200
アズワン品番
61-7197-49
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000