※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラックスチールカゴ棚 D45cmタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74228927 品番 61-65-12-2
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥7,282
販売価格(税別)
6,620
仕様スリーブ×4個付き 種別W90.7cm サイズW90.7×D45.7cm カゴの深さ 耐荷重40 アズワン品番61-7197-93 素材スチール製 クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする