61-90-2-2 木製キューブステージ アズワン 74232673

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製キューブステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74232673 品番61-90-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。、※危険防止のため、安全加工を施すか(61-84-5)コーナーカバーのご利用をおすすめします。 種別H60cmダークブラウン 質量(kg)7 サイズW60×D60×H60cm 耐荷重30 アズワン品番61-7205-14 素材木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする