※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
アンティークゴールド シングルハンガー 装飾タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74233294
品番
61-97-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
仕様
アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
種別
W120cmタイプ
材質
スチール製、アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
7
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
25
パイプ径(Φmm)
(ハンガー)22、(外)25.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
129×43×121〜181
高さ調節
10cm間隔
アズワン品番
61-7206-22
内寸(cm)
(バー)W117.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000