※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アンティークゴールド シングルハンガー アールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74233328 品番61-96-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 種別W120cmタイプ 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ 質量(kg)5.4 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×40×115〜175 アズワン品番61-7206-29 内寸(cm)(バー)W102
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする