※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

高耐荷重シングルハンガー W120cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74233407 品番 61-99-2-1
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥31,130
販売価格(税別)
28,300

ボリューム陳列に力を発揮する高耐荷重ハンガー。角バーフックが取り付けられるようになりました。

仕様キャスター:ストッパー無し 材質スチール製、クロームメッキ 質量(kg)8.6 タイプ組立式 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)75×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×50×128.5〜208 アズワン品番61-7206-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする